Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Blue Night, 500 W, H 1356 mm / L 400 mm - TSL-050-040-TFC-0289

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Blue Night, 500 W, H 1356 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1356 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537927256

Réf. Sonepar

00029792725

Réf. Fournisseur

TSL-050-040-TFC-0289

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

bleu

largeur:

400 mm

hauteur:

1356 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500 W, hauteur 1356 mm, largeur 400 mm, couleur Blue Night 0289

Les Atouts de l'article:

Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.