Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Reseda Green, 300 W, H 996 mm / L 400 mm - TSL-030-040-TFC-6211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - vert
largeur - 400 mm
hauteur - 996 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537925641
Réf. Sonepar
00029792564
Réf. Fournisseur
TSL-030-040-TFC-6211
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
vert
largeur:
400 mm
hauteur:
996 mm
Les Atouts de l'article:
Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


