Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Traffic Black, 750 W, H 1356 mm / L 500 mm - TSL-075-050-TFC-9217

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Traffic Black, 750 W, H 1356 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - noir

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1356 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537930287

Réf. Sonepar

00029793028

Réf. Fournisseur

TSL-075-050-TFC-9217

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

noir

largeur:

500 mm

hauteur:

1356 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750 W, hauteur 1356 mm, largeur 500 mm, couleur Traffic Black 9217

Les Atouts de l'article:

Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.