Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acova - Barre porte-serviettes asymétrique chromée pour Acova KARENA SPA largeur 40 cm - 468038

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Barre porte-serviettes asymétrique chromée pour Acova KARENA SPA largeur 40 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - chromé

  • couleur - autre

  • degré de brillance - brillant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7640120335090

Réf. Sonepar

00029033509

Réf. Fournisseur

468038

Réf. Commerciale

Acova

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

chromé

couleur:

autre

degré de brillance:

brillant

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

0

Barre porte-serviettes asymétrique chromée pour Acova KARENA SPA de largeur 40 cm