Acova - Barre porte-serviettes asymétrique chromée pour Acova KARENA SPA largeur 50 cm - 468048
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - porte-serviettes
matériau - acier
traitement de la surface - chromé
couleur - autre
degré de brillance - brillant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640120335106
Réf. Sonepar
00029033510
Réf. Fournisseur
468048
Marque
Acova
type d'accessoire/pièce détachée:
porte-serviettes
matériau:
acier
traitement de la surface:
chromé
couleur:
autre
degré de brillance:
brillant
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
0


