Acova - Barre porte-serviettes L 918 mm, chromé, Acova VUELTA (SPA) 20 éléments max - 966028

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Barre porte-serviettes L 918 mm, chromé, Acova VUELTA (SPA) 20 éléments max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - porte-serviettes

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - chromé

  • couleur - autre

  • degré de brillance - brillant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640120328306

Réf. Sonepar

00029032830

Réf. Fournisseur

966028

Marque

Acova

type d'accessoire/pièce détachée:

porte-serviettes

matériau:

acier

traitement de la surface:

chromé

couleur:

autre

degré de brillance:

brillant

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

couleur standard:

Non

numéro RAL:

0

Barre porte-serviettes de longueur 918 mm pour Acova VUELTA (SPA) de largeur 20 éléments maximum, chromé