Acova - Brosse de nettoyage pour Acova VUELTA - 601020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - bois
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - autre
degré de brillance - brillant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640120323363
Réf. Sonepar
00029032336
Réf. Fournisseur
601020
Réf. Commerciale
Acova
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
bois
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
autre
degré de brillance:
brillant
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
couleur standard:
Non
numéro RAL:
0