Acova - Cala Asymétrique EC droite, couleur Cream, 572W , H 1441 mm / L 396 mm - LNR-145-040C-9001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1441 mm
longueur - 396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 572 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cala Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537895371
Réf. Sonepar
00029789537
Réf. Fournisseur
LNR-145-040C-9001
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
1441 mm
longueur:
396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
572 W
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Design asymétrique : facilite la pose des serviettesAstuce aménagement : existe en faible large (396 mm) et en option claustra (séparation de pièces) Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.