Acova - Cala Asymétrique EC droite, couleur Inox Look, 672W , H 1441 mm / L 496 mm - LNR-145-050C-0332

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Asymétrique EC droite, couleur Inox Look, 672W , H 1441 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1441 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 672 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537895579

Réf. Sonepar

00029789557

Réf. Fournisseur

LNR-145-050C-0332

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1441 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

672 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Eau Chaude à droite, puissance 672W (dT50), hauteur 1441 mm, largeur 496 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas D, Aller G / Retour D, couleur Inox Look 0332

Les Atouts de l'article:

Design asymétrique : facilite la pose des serviettesAstuce aménagement : existe en faible large (396 mm) et en option claustra (séparation de pièces) Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.