Acova - Cala Asymétrique EC gauche, couleur, 547W , H 1161 mm / L 496 mm - LNL-112-050C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1161 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 547 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550066042

Réf. Sonepar

00029007822

Réf. Fournisseur

LNL-112-050C

Marque

Acova

hauteur:

1161 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

547 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

23

profondeur:

60 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

287 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

349 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

7 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Eau Chaude à gauche, puissance 547W (dT50), hauteur 1161 mm, largeur 496 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller D / Retour G, couleur

Les Atouts de l'article:

Design asymétrique : facilite la pose des serviettesAstuce aménagement : existe en faible large (396 mm) et en option claustra (séparation de pièces) Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.