Acova - Cala Asymétrique EL droite, cde RF, couleur, 500W, H 1466 mm / L 396 mm - TLNR-050-40/GFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 396 mm
hauteur - 1466 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550066134
Réf. Sonepar
00029007846
Réf. Fournisseur
TLNR-050-40/GFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
396 mm
hauteur:
1466 mm
profondeur:
105 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
30
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
21.5 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design asymétrique : facilite la pose des serviettesPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.






