Acova - Cala Asymétrique EL droite, régul.IHD Anthracite 750W, H 1516 mm / L 496 mm - TLNSR075050EDAFC-0346

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Asymétrique EL droite, régul.IHD Anthracite 750W, H 1516 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1516 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537031250

Réf. Sonepar

00029703125

Réf. Fournisseur

TLNSR075050EDAFC-0346

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

largeur:

496 mm

hauteur:

1516 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Electrique à droite, régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1516 mm, largeur 496 mm, couleur Anthracite 0346

Les Atouts de l'article:

Design asymétrique : facilite la pose des serviettesLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm)Réglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED.Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaireConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.