Acova - Cala Asymétrique EL droite, régul.IHD Black Matt 600W, H 1516 mm / L 396 mm - TLNSR060040EDAFC-0557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - noir
largeur - 396 mm
hauteur - 1516 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cala Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537030864
Réf. Sonepar
00029703086
Réf. Fournisseur
TLNSR060040EDAFC-0557
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
couleur:
noir
largeur:
396 mm
hauteur:
1516 mm
Les Atouts de l'article:
Design asymétrique : facilite la pose des serviettesLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm)Réglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED.Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaireConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.