Acova - Cala Asymétrique EL droite, régul.IHD Reseda Green 750W, H 1516 mm / L 496 mm - TLNSR075050EDAFC-6211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - vert
largeur - 496 mm
hauteur - 1516 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537031410
Réf. Sonepar
00029703141
Réf. Fournisseur
TLNSR075050EDAFC-6211
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
vert
largeur:
496 mm
hauteur:
1516 mm
Les Atouts de l'article:
Design asymétrique : facilite la pose des serviettesLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm)Réglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED.Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaireConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


