Acova - Cala Asymétrique EL gauche cde IHC, Noir RAL 9017, 400W, H 1289 mm / L 398 mm - TLNSL040040ECZFB

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Asymétrique EL gauche cde IHC, Noir RAL 9017, 400W, H 1289 mm / L 398 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 400 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 398 mm

  • hauteur - 1289 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367972793

Réf. Sonepar

00029797279

Réf. Fournisseur

TLNSL040040ECZFB

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

400 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Non

largeur:

398 mm

hauteur:

1289 mm

profondeur:

91 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

23

avec console:

Non

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

15.6 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Electrique à gauche, commande IHC, puissance 400W, hauteur 1289 mm, largeur 398 mm, Noir RAL 9017

Les Atouts de l'article:

Design asymétrique : facilite la pose des serviettesLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm)Réglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED.Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaireConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.