Acova - Cala Asymétrique EL gauche, cde RF, couleur, 750W, H 1466 mm / L 496 mm - TLNL-075-50/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1466 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550066127

Réf. Sonepar

00029007845

Réf. Fournisseur

TLNL-075-50/GFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

496 mm

hauteur:

1466 mm

profondeur:

105 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

30

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

24.7 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Electrique à gauche, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1466 mm, largeur 496 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Design asymétrique : facilite la pose des serviettesPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.