Acova - Cala Sym MX, couleur Argent Martelé, 448W + 500W, H 996 mm / L 496 mm - ALNSS090050MDAFC-0422

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Sym MX, couleur Argent Martelé, 448W + 500W, H 996 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 996 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537025167

Réf. Sonepar

00029702516

Réf. Fournisseur

ALNSS090050MDAFC-0422

Marque

Acova

couleur:

autre

largeur:

496 mm

hauteur:

996 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Mixte régulation IHD, puissance 448W (dT50) + 500W, hauteur 996 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Argent Martelé 0422

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.