Acova - Cala Symétrique EC +Air, Blanc RAL 9016, 880W, H1718 mm / L496 mm - LN-172-050-IFS

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponibleschrome

puissance calorifique (nominale):

880...880 W
Voir les options disponibles578...578 W

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance calorifique (nominale) - 880...880 W

  • pression de travail max. - 12 bar

  • forme du cadre - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640112383658

Réf. Sonepar

00029238365

Réf. Fournisseur

LN-172-050-IFS

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

blanc

puissance calorifique (nominale):

880...880 W

pression de travail max.:

12 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

34

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

496 mm

hauteur:

1718 mm

profondeur:

125 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.23

contenu en eau:

10.2 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

poids:

21.5 kg

certifié NF eau-chaude:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 880W (dT50), hauteur 1718 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Le confort rapide du souffant.