Acova - Cala Symétrique EC, Blanc RAL9016, 551W, H1161mm / L496mm - LN-112-045

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1161 mm
Voir les options disponibles721 mm
Voir les options disponibles1681 mm
Voir les options disponibles1761 mm

longueur:

446 mm
Voir les options disponibles496 mm
Voir les options disponibles596 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

551 W
Voir les options disponibles378 W
Voir les options disponibles612 W
Voir les options disponibles880 W
Voir les options disponibles973 W
Voir les options disponibles1133 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1161 mm

  • longueur - 446 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 551 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550022406

Réf. Sonepar

00029002240

Réf. Fournisseur

LN-112-045

Marque

Acova

hauteur:

1161 mm

longueur:

446 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

551 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

23

profondeur:

60 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

290 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

354 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

6.4 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 551W (dT50), hauteur 1161 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.