Acova - Cala Symétrique EC, Blanc RAL 9016, 973W , H 1761 mm / L 496 mm - LN-176-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1761 mm
Voir les options disponibles721 mm
Voir les options disponibles1161 mm
Voir les options disponibles1681 mm

longueur:

496 mm
Voir les options disponibles446 mm
Voir les options disponibles596 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

973 W
Voir les options disponibles378 W
Voir les options disponibles551 W
Voir les options disponibles612 W
Voir les options disponibles880 W
Voir les options disponibles1133 W

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1761 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 973 W

  • pression de travail max. - 12 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550005287

Réf. Sonepar

00029000528

Réf. Fournisseur

LN-176-050

Marque

Acova

hauteur:

1761 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

973 W

pression de travail max.:

12 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

38

profondeur:

60 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

516 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

625 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

11 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 973W (dT50), hauteur 1761 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.