Acova - Cala Symétrique EC centré, couleur Black Matt, 1133W , H 1761 mm / L 596 mm - LN-176-060-05C-0557
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 1761 mm 
- longueur - 596 mm 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1133 W 
- couleur - noir 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537917585
Réf. Sonepar
00029791758
Réf. Fournisseur
LN-176-060-05C-0557
Marque
Acova
hauteur:
1761 mm
longueur:
596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1133 W
couleur:
noir
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 1133W (dT50), hauteur 1761 mm, largeur 596 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Black Matt 0557
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


