Acova - Cala Symétrique EC, couleur Volcanic, 551W , H 1161 mm / L 446 mm - LN-112-045C-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC, couleur Volcanic, 551W , H 1161 mm / L 446 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1161 mm

  • longueur - 446 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 551 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537913266

Réf. Sonepar

00029791326

Réf. Fournisseur

LN-112-045C-0336

Marque

Acova

hauteur:

1161 mm

longueur:

446 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

551 W

couleur:

noir

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 551W (dT50), hauteur 1161 mm, largeur 446 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.