Acova - Cala Symétrique EC double, couleur Light Jeans, 1298W , H 1761 mm / L 496 mm - LND-176-050-05C-0264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1761 mm
longueur - 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1298 W
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537919749
Réf. Sonepar
00029791974
Réf. Fournisseur
LND-176-050-05C-0264
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
1761 mm
longueur:
496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1298 W
couleur:
bleu
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.