Acova - Cala Symétrique EL , Anthracite Grey, 500 W , H 991 mm / L 506 mm - TLN050-050IFSC-7016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
largeur - 506 mm
hauteur - 991 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537897184
Réf. Sonepar
00029789718
Réf. Fournisseur
TLN050-050IFSC-7016
Marque
Acova
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
largeur:
506 mm
hauteur:
991 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyageLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


