Acova - Cala Symétrique EL commande RF, Blanc RAL 9016, 1250W, H 1826 mm / L 596 mm - TLN-125-060/GF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613367606520

Réf. Sonepar

00029760652

Réf. Fournisseur

TLN-125-060/GF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

couleur:

blanc

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

38

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

largeur:

596 mm

hauteur:

1826 mm

profondeur:

90 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

32.1 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique commande radiofréquence RF, puissance 1250W, hauteur 1826 mm, largeur 596 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.