Acova - Cala Symétrique EL commande RF, couleur, 1250W, H 1826 mm / L 596 mm - TLN-125-060/GFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 596 mm
hauteur - 1826 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550067933
Réf. Sonepar
00029008033
Réf. Fournisseur
TLN-125-060/GFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1250 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
596 mm
hauteur:
1826 mm
profondeur:
90 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
40
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
32.1 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Il est adapté à de nombreuses configurations (par exemple, modèles faible largeur ou pose en claustra). Se décline en blanc, en finition chromée, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.
Quelques mots du fabricant :
De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.





