Acova - Cala Symétrique EL régulation IHC, Noir RAL 9017, 750W, H 1289 mm / L 498 mm - TLNSS075050ECZFB

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 498 mm

  • hauteur - 1289 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367972816

Réf. Sonepar

00029797281

Réf. Fournisseur

TLNSS075050ECZFB

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Non

largeur:

498 mm

hauteur:

1289 mm

profondeur:

91 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

23

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

18.2 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation IHC, puissance 750W, hauteur 1289 mm, largeur 498 mm, Noir RAL 9017

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelRéglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED.Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadairePersonnalisation : disponible en noir ou en blancConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.