Acova - Cala Symétrique EL régulation IHD, couleur Light Beige, 1000W,H1756mm / L496mm - TLNSS100050EDAFC-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL régulation IHD, couleur Light Beige, 1000W,H1756mm / L496mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1756 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537028281

Réf. Sonepar

00029702828

Réf. Fournisseur

TLNSS100050EDAFC-0253

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

largeur:

496 mm

hauteur:

1756 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1756 mm, largeur 496 mm, couleur Light Beige 0253

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.