Acova - Cala Symétrique EL régulation IHD, couleur Pearl Beige, 750W, H1236mm / L496mm - TLNSS075050EDAFC-1235

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL régulation IHD, couleur Pearl Beige, 750W, H1236mm / L496mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1236 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537028052

Réf. Sonepar

00029702805

Réf. Fournisseur

TLNSS075050EDAFC-1235

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

largeur:

496 mm

hauteur:

1236 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1236 mm, largeur 496 mm, couleur Pearl Beige 1235

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.