Acova - Cala Symétrique EL régulation IHD, couleur Volcanic, 750W,H 1236 mm / L 496 mm - TLNSS075050EDAFC-0336
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - noir
largeur - 496 mm
hauteur - 1236 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537027956
Réf. Sonepar
00029702795
Réf. Fournisseur
TLNSS075050EDAFC-0336
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
noir
largeur:
496 mm
hauteur:
1236 mm
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


