Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1731 mm / L 501 mm - TLN-100-050-TF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 501 mm

  • hauteur - 1731 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550019178

Réf. Sonepar

00029001917

Réf. Fournisseur

TLN-100-050-TF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

501 mm

hauteur:

1731 mm

profondeur:

74 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

34

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

27.4 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000W, hauteur 1731 mm, largeur 501 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.