Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, couleur Beige Quartz, 1250W,H1851mm / L601mm - TLN-125-060-TFC-0523

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, couleur Beige Quartz, 1250W,H1851mm / L601mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • largeur - 601 mm

  • hauteur - 1851 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537902680

Réf. Sonepar

00029790268

Réf. Fournisseur

TLN-125-060-TFC-0523

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

largeur:

601 mm

hauteur:

1851 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1250 W, hauteur 1851 mm, largeur 601 mm, couleur Beige Quartz 0523

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.