Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, couleur Bronze, 750 W , H 1211 mm / L 501 mm - TLN-075-050-TFC-0276
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - marron
largeur - 501 mm
hauteur - 1211 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537899294
Réf. Sonepar
00029789929
Réf. Fournisseur
TLN-075-050-TFC-0276
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
marron
largeur:
501 mm
hauteur:
1211 mm
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


