Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, couleur Dark Brown, 1250W, H1851 mm / L601 mm - TLN-125-060-TFC-0270

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, couleur Dark Brown, 1250W, H1851 mm / L601 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • couleur - marron

  • largeur - 601 mm

  • hauteur - 1851 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537902567

Réf. Sonepar

00029790256

Réf. Fournisseur

TLN-125-060-TFC-0270

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

couleur:

marron

largeur:

601 mm

hauteur:

1851 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1250 W, hauteur 1851 mm, largeur 601 mm, couleur Dark Brown 0270

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.