Acova - Cala Symétrique EL sans régul., couleur Concrete Grey, 1000W,H 1771 mm/L496 mm - TLN-100-050/FC-0265

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL sans régul., couleur Concrete Grey, 1000W,H 1771 mm/L496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - gris

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1771 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537899720

Réf. Sonepar

00029789972

Réf. Fournisseur

TLN-100-050/FC-0265

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

gris

largeur:

496 mm

hauteur:

1771 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique sans régulation, puissance 1000 W, hauteur 1771 mm, largeur 496 mm, couleur Concrete Grey 0265

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.