Acova - Cala Symétrique ELrégulation IHD, couleur BeacHGold, 750W, H1516mm / L396mm - TLNSS075040EDAFC-0272
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - or
largeur - 396 mm
hauteur - 1516 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537027413
Réf. Sonepar
00029702741
Réf. Fournisseur
TLNSS075040EDAFC-0272
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
or
largeur:
396 mm
hauteur:
1516 mm
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


