Acova - Cala Twist Air EC +Air,Droite, Pigeon Blue 5214, 547W, H 1198 mm / L 496 mm - LNRT112-050IFSC-5214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
largeur - 496 mm
hauteur - 1198 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cala Twist Air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537906947
Réf. Sonepar
00029790694
Réf. Fournisseur
LNRT112-050IFSC-5214
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
bleu
largeur:
496 mm
hauteur:
1198 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.