Acova - Cala Twist Air EC +Air,Gauche, Pastel Blue 5224, 672W, H 1478 mm / L 496 mm - LNLT145-050IFSC-5224

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Twist Air EC +Air,Gauche, Pastel Blue 5224, 672W, H 1478 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1478 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537906503

Réf. Sonepar

00029790650

Réf. Fournisseur

LNLT145-050IFSC-5224

Marque

Acova

couleur:

bleu

largeur:

496 mm

hauteur:

1478 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Twist Air Eau Chaude +Air, collecteur à gauche, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 672W (dT50), hauteur 1478 mm, largeur 496 mm, couleur Pastel Blue 5224

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretien.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.