Acova - Cala Twist Air EC gauche, couleur, 547W, H 1198 mm / L 496 mm - LNLT112-050IFSC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - gauche
couleur - autre
puissance calorifique (nominale) - 545...545 W
pression de travail max. - 12 bar
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cala Twist Air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550072050
Réf. Sonepar
00029007205
Réf. Fournisseur
LNLT112-050IFSC
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur:
gauche
couleur:
autre
puissance calorifique (nominale):
545...545 W
pression de travail max.:
12 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Oui
nombre de tubes:
23
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
496 mm
hauteur:
1198 mm
profondeur:
125 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.26
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Oui
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
poids:
14.7 kg
certifié NF eau-chaude:
Non
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretien.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante