Acova - Cala Twist Air EC gauche, couleur, 672W, H 1478 mm / L 496 mm - LNLT145-050IFSC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Twist Air EC gauche, couleur, 672W, H 1478 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - gauche

  • couleur - autre

  • puissance calorifique (nominale) - 672...672 W

  • pression de travail max. - 12 bar

  • forme du cadre - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550072067

Réf. Sonepar

00029000041

Réf. Fournisseur

LNLT145-050IFSC

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur:

gauche

couleur:

autre

puissance calorifique (nominale):

672...672 W

pression de travail max.:

12 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Oui

nombre de tubes:

30

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

496 mm

hauteur:

1478 mm

profondeur:

125 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.26

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Oui

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

poids:

17.6 kg

certifié NF eau-chaude:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Twist Air Eau Chaude, pivot à gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 672W (dT50), hauteur 1478 mm, largeur 496 mm, raccord. mono, robinet.monopoint équerre fournie, couleur

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretien.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante