Acova - Cala Twist Air EL gauche, Ruby Red, 750W , H 1476 mm / L 496 mm - TLNLT145-050IFSC-3003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
largeur - 496 mm
hauteur - 1506 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Twist Air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537908262
Réf. Sonepar
00029790826
Réf. Fournisseur
TLNLT145-050IFSC-3003
Marque
Acova
couleur:
rouge
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
largeur:
496 mm
hauteur:
1506 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


