Acova - Cala Twist Air EL gauche, Terracotta Faded, 750W , H 1476 mm / L 496 mm - TLNLT145-050IFSC-0299

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Twist Air EL gauche, Terracotta Faded, 750W , H 1476 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1506 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537908156

Réf. Sonepar

00029790815

Réf. Fournisseur

TLNLT145-050IFSC-0299

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

largeur:

496 mm

hauteur:

1506 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Twist Air Electrique pivot à gauche, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W , hauteur 1476 mm , largeur 496 mm , couleur Terracotta Faded 0299

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.