Acova - Cala XS EL, Black Quartz, 250W, H 669 mm / L 506 mm - TLNZZ025050EBZFC-0550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 250 W
couleur - noir
largeur - 506 mm
hauteur - 669 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537909573
Réf. Sonepar
00029790957
Réf. Fournisseur
TLNZZ025050EBZFC-0550
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
250 W
couleur:
noir
largeur:
506 mm
hauteur:
669 mm
Les Atouts de l'article:
Porte-serviettes chauffant pour les petits espaces. Fonctionnement ultra-simple par minuterie (30 min à 3h). Possibilité de limiter la température de surface.Disponible en blancLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.