Acova - Cala XS EL, Blanc RAL 9016, 250W, H 669 mm / 506 mm - TLNZZ025050EBZF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 250 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 669 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
7626918202836
Réf. Sonepar
00029820283
Réf. Fournisseur
TLNZZ025050EBZF
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
250 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
669 mm
profondeur:
85 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
11
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
mécanique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
9.2 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Porte-serviettes chauffant pour les petits espaces. Fonctionnement ultra-simple par minuterie (30 min à 3h). Possibilité de limiter la température de surface.Disponible en blancLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Sèche-serviettes électrique en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Son format mini est particulièrement adapté aux petits espaces (WC, Salle d'eau...). Très simple d'utilisation avec son fonctionnement par minuterie. Disponible en blanc.
Quelques mots du fabricant :
Mini salle de bain, mini porte-serviettes, maxi confort



