Acova - Cala XS EL, couleur, 250W, H 669 mm / 506 mm - TLNZZ025050EBZFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala XS EL, couleur, 250W, H 669 mm / 506 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 250 W

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 669 mm

  • profondeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550074672

Réf. Sonepar

00029007467

Réf. Fournisseur

TLNZZ025050EBZFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

250 W

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

669 mm

profondeur:

85 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

11

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

mécanique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

9.2 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Sèche-Serviettes ACOVA Cala XS Electrique, puissance 250W, hauteur 669 mm, largeur 506 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Porte-serviettes chauffant pour les petits espaces. Fonctionnement ultra-simple par minuterie (30 min à 3h). Possibilité de limiter la température de surface.Disponible en blancLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Mini salle de bain, mini porte-serviettes, maxi confort