Acova - Chime EL sans régulation, acier inoxydable, 250W, H 1416 mm / L 500 mm - TCHR-025-050/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

250 W
Voir les options disponibles200 W
Voir les options disponibles300 W

nombre de tubes:

8
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles10

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 250 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367013298

Réf. Sonepar

00029701329

Réf. Fournisseur

TCHR-025-050/F

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

250 W

couleur:

autre

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

8

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

largeur:

500 mm

hauteur:

1416 mm

profondeur:

121 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

autre

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

mat

poids:

22.4 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Chime Electrique sans régulation, puissance 250W, hauteur 1416 mm, largeur 500 mm, acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Des lignes contemporaines, un style affirméModèle asymétrique : facilite la pose des serviettesModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Livré avec un récepteur RF-X3D encastrable, compatible avec des thermostats d'ambiance disponibles en accessoire.Finition Inox poli

Quelques mots du fabricant :

Des lignes contemporaines avec un style très affirmé.