Acova - Chime EL sans régulation, acier inoxydable, 300W, H 1796 mm / L 500 mm - TCHR-030-050/F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance d'entrée max. chauffage:
300 WSpécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - autre
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7613367013304
Réf. Sonepar
00029701330
Réf. Fournisseur
TCHR-030-050/F
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
autre
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
nombre de tubes:
10
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
largeur:
500 mm
hauteur:
1796 mm
profondeur:
121 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
autre
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
mat
poids:
27.9 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Des lignes contemporaines, un style affirméModèle asymétrique : facilite la pose des serviettesModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Livré avec un récepteur RF-X3D encastrable, compatible avec des thermostats d'ambiance disponibles en accessoire.Finition Inox poli
Quelques mots du fabricant :
Des lignes contemporaines avec un style très affirmé.