Acova - DécoForm EC plinthe, Blanc RAL 9016, 370W, H 190 mm / L 1000 mm - FWF-019-100

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 370 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - blanc

  • mode de pose - indépendant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367635636

Réf. Sonepar

00029763563

Réf. Fournisseur

FWF-019-100

Marque

Acova

matériau du boîtier/corps:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

370 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

blanc

mode de pose:

indépendant

matériau de la grille:

autre

matériau, échangeur de chaleur:

acier / acier

hauteur:

190 mm

longueur:

1000 mm

profondeur:

133 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

198 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

239 W

avec boosteur de puissance dynamique:

Non

adapté au refroidissement de pointe:

Non

exposant N:

1.222

contenu en eau:

3.7 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

adapté aux locaux humides:

Oui

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

aspiration d'air:

dessous

sortie d'air:

dessus

couleur du socle comme boîtier:

Oui

avec consoles:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur ACOVA DécoForm Eau Chaude plinthe, puissance 370W (dT50), hauteur 190 mm, largeur 1000 mm, raccordement latéral côtés opposés, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Le radiateur plinthe au design industrielModèle plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur plinthe au design industriel