Acova - DécoForm EC plinthe, couleur, 246W, H 130 mm / L 1000 mm - FWF-013-100C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 246 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
mode de pose - indépendant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550069456
Réf. Sonepar
00029006945
Réf. Fournisseur
FWF-013-100C
Réf. Commerciale
Acova
matériau du boîtier/corps:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
246 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
mode de pose:
indépendant
matériau de la grille:
autre
matériau, échangeur de chaleur:
acier / acier
hauteur:
130 mm
longueur:
1000 mm
profondeur:
88 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
132 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
159 W
avec boosteur de puissance dynamique:
Non
adapté au refroidissement de pointe:
Non
exposant N:
1.224
contenu en eau:
1.2 l
couleur standard:
Non
degré de brillance:
brillant
adapté aux locaux humides:
Oui
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
aspiration d'air:
dessous
sortie d'air:
dessus
couleur du socle comme boîtier:
Oui
avec consoles:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur plinthe au design industrielModèle plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur plinthe au design industriel