Acova - DécoForm EL plinthe, sans régul., Blanc RAL 9016, 1000W, H 190 mm / L 2000 mm - TFWF100-200/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - plinthe (<30 cm)

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • à huile/fluide - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613367635681

Réf. Sonepar

00029763568

Réf. Fournisseur

TFWF100-200/F

Réf. Commerciale

Acova

sens de montage:

horizontal

modèle:

plinthe (<30 cm)

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

à huile/fluide:

Oui

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

largeur:

2000 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

133 mm

programmable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

0

poids:

31.4 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

nombre de nervures:

1

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA DécoForm Electrique plinthe, sans régulation, puissance 1000W, hauteur 190 mm, largeur 2000 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Le radiateur plinthe au design industrielModèle plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Radiateur plinthe au style industriel